POLLMANN - Phasenschiene S-3L-105/10 EK SO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2223377
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 6
Teilungsmaß - 17.6 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221013567
Sonepar Artikelnummer
120956918
Hersteller Artikelnummer
2223377
Hersteller Typ
2223377
Hersteller Artikel Nr.:
2223377
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
6
Teilungsmaß:
17.6 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
105 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.056 kg


