POLLMANN - Phasenschiene S-3L-106/16 ML (6TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2227327
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 6
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221022040
Sonepar Artikelnummer
121152049
Hersteller Artikelnummer
2227327
Hersteller Typ
2227327
Hersteller Artikel Nr.:
2227327
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
6
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
106 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
130 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg


