POLLMANN - Phasenschiene S-3L-210/16 SO EK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2223367
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 12
Teilungsmaß - 17.6 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221013406
Sonepar Artikelnummer
120957023
Hersteller Artikelnummer
2223367
Hersteller Typ
2223367
Hersteller Artikel Nr.:
2223367
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
12
Teilungsmaß:
17.6 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
210 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
130 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.149 kg


