POLLMANN - Phasenschiene S-3L-27-1000/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2221304
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 36
Teilungsmaß - 27 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221013055
Sonepar Artikelnummer
120957011
Hersteller Artikelnummer
2221304
Hersteller Typ
2221304
Hersteller Artikel Nr.:
2221304
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
36
Teilungsmaß:
27 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
130 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
36
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.600 kg


