POLLMANN - Phasenschiene S-3L-27-1000/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2225359
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 36
Teilungsmaß - 27 mm
Querschnitt - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221013246
Sonepar Artikelnummer
120957025
Hersteller Artikelnummer
2225359
Hersteller Typ
2225359
Hersteller Artikel Nr.:
2225359
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
36
Teilungsmaß:
27 mm
Querschnitt:
25 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
180 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
36
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.900 kg


