POLLMANN - Phasenschiene S-3L-27/9-240/16 MFC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2229312
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 9
Teilungsmaß - 27 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221036344
Sonepar Artikelnummer
120958854
Hersteller Artikelnummer
2229312
Hersteller Typ
2229312
Hersteller Artikel Nr.:
2229312
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
9
Teilungsmaß:
27 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
240 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
130 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010


