POLLMANN - Phasenschiene S-4L-140 ML (8TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2227401
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 8
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221022422
Sonepar Artikelnummer
121152051
Hersteller Artikelnummer
2227401
Hersteller Typ
2227401
Hersteller Artikel Nr.:
2227401
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
8
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
140 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010


