POLLMANN - Phasenschiene S-L1+N+9-L2+N+9-L3+N+9-1000/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2223460
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 44
Teilungsmaß - 44.6 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221014465
Sonepar Artikelnummer
121152045
Hersteller Artikelnummer
2223460
Hersteller Typ
2223460
Hersteller Artikel Nr.:
2223460
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
44
Teilungsmaß:
44.6 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
130 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
22
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.698 kg


