POLLMANN - Phasenschiene U-1L-210/12g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1210111
Anzahl der Phasen - 1
Teilungsmaß - 8.9 mm
Querschnitt - 25 mm²
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221001014
Sonepar Artikelnummer
120957057
Hersteller Artikelnummer
1210111
Hersteller Typ
1210111
Hersteller Artikel Nr.:
1210111
Anzahl der Phasen:
1
Teilungsmaß:
8.9 mm
Querschnitt:
25 mm²
Länge:
210 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
23
Isoliert:
Nein
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


