POLLMANN - Phasenverteilungsblock PVB 125-2-9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2080724
Polzahl - 1
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025221406192
Sonepar Artikelnummer
120711849
Hersteller Artikelnummer
2080724
Hersteller Typ
PHASENVERTEILUNGSBLOCK PVB 125-2-9
Hersteller Artikel Nr.:
2080724
Polzahl:
1
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
2.5 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
9
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 16 mm²
Höhe:
63.9 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
44.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.083 kg


