POLLMANN - Phasenverteilungsblock PVB 160-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2080721
Polzahl - 1
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221406185
Sonepar Artikelnummer
120956963
Hersteller Artikelnummer
2080721
Hersteller Typ
2080721
Hersteller Artikel Nr.:
2080721
Polzahl:
1
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
16 .. 95 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
12
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 16 mm²
Höhe:
84.5 mm
Breite:
38 mm
Tiefe:
48.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.150 kg


