POLLMANN - Phasenverteilungsblock PVB 400-3/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2080719
Polzahl - 1
Nennstrom - 400 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221406154
Sonepar Artikelnummer
120957075
Hersteller Artikelnummer
2080719
Hersteller Typ
2080719
Hersteller Artikel Nr.:
2080719
Polzahl:
1
Nennstrom:
400 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
95 .. 185 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
11
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Höhe:
98.5 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.299 kg


