POLLMANN - Phasenverteilungsblock PVBS 250-5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2080725
Polzahl - 1
Nennstrom - 250 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221406208
Sonepar Artikelnummer
120957073
Hersteller Artikelnummer
2080725
Hersteller Typ
2080725
Hersteller Artikel Nr.:
2080725
Polzahl:
1
Nennstrom:
250 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
10 .. 95 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
7
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 50 mm²
Höhe:
72.8 mm
Breite:
61 mm
Tiefe:
47.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.164 kg


