POLLMANN - Potentialausgleichsschiene POT 16/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020301
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - mit Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene - Messing
Höhe - 41.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120957182
Hersteller Artikelnummer
2020301
Hersteller Typ
2020301
Hersteller Artikel Nr.:
2020301
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Höhe:
41.5 mm
Breite:
51.5 mm
Länge:
173.5 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
6
Werkstoff der Klemme:
Messing
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.292 kg


