POLLMANN - Potentialausgleichsschiene POT 2/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020326
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.218 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025221120227
Sonepar Artikelnummer
121093890
Hersteller Artikelnummer
2020326
Hersteller Typ
2020326
Hersteller Artikel Nr.:
2020326
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.218 kg
Potentialsausgleichschiene für 7 Leiter bis 16mm², 1 Rundleiter 7-10mm, 1 Flachband bis 30mm Breite, Klemmkörper messing vernickelt, Schrauben chromatisiert, Abdeckung Polyamid.


