POLLMANN - Potentialausgleichsschiene POT 25/V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020305
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - mit Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene - Stahl
Höhe - 38.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221120043
Sonepar Artikelnummer
120957171
Hersteller Artikelnummer
2020305
Hersteller Typ
2020305
Hersteller Artikel Nr.:
2020305
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene:
Stahl
Höhe:
38.5 mm
Breite:
44 mm
Länge:
184.5 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
6
Oberfläche der Kontaktschiene:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.160 kg


