POLLMANN - PSG-35/16/18/2-2000 gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011713
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221095075
Sonepar Artikelnummer
120957223
Hersteller Artikelnummer
1011713
Hersteller Typ
1011713
Hersteller Artikel Nr.:
1011713
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72169900
Gewicht:
2.220 kg


