POLLMANN - PSG-35/16/18/2-2000 ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011710
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Lochform - ohne
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221095051
Sonepar Artikelnummer
120957058
Hersteller Artikelnummer
1011710
Hersteller Typ
1011710
Hersteller Artikel Nr.:
1011710
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72169900
Gewicht:
2.320 kg
C-Schienen, nach EN 60715, Stärke 2,0mm, Schlitzweite 16mm


