POLLMANN - Rohrabstandschelle RAS/M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2301301
Nenndurchmesser - 16 mm
Durchmesser - 14 .. 18 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221237017
Sonepar Artikelnummer
120957100
Hersteller Artikelnummer
2301301
Hersteller Typ
2301301
Hersteller Artikel Nr.:
2301301
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
14 .. 18 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.026 kg


