POLLMANN - Rohrabstandschelle RAS/M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2301303
Nenndurchmesser - 25 mm
Durchmesser - 24 .. 28 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221237031
Sonepar Artikelnummer
120956995
Hersteller Artikelnummer
2301303
Hersteller Typ
2301303
Hersteller Artikel Nr.:
2301303
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
24 .. 28 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.029 kg


