POLLMANN - Rohrabstandschelle RAS/M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2301304
Nenndurchmesser - 32 mm
Durchmesser - 30 .. 38 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221237048
Sonepar Artikelnummer
120957241
Hersteller Artikelnummer
2301304
Hersteller Typ
2301304
Hersteller Artikel Nr.:
2301304
Nenndurchmesser:
32 mm
Durchmesser:
30 .. 38 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.042 kg


