POLLMANN - Rohrabstandschelle RAS/M40-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2301305
Nenndurchmesser - 50 mm
Durchmesser - 39 .. 52 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221237055
Sonepar Artikelnummer
120956984
Hersteller Artikelnummer
2301305
Hersteller Typ
2301305
Hersteller Artikel Nr.:
2301305
Nenndurchmesser:
50 mm
Durchmesser:
39 .. 52 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.069 kg


