POLLMANN - Rohrabstandschelle RAS/M53-61

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2301306
Nenndurchmesser - 61 mm
Durchmesser - 53 .. 63 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221237062
Sonepar Artikelnummer
120957005
Hersteller Artikelnummer
2301306
Hersteller Typ
2301306
Hersteller Artikel Nr.:
2301306
Nenndurchmesser:
61 mm
Durchmesser:
53 .. 63 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.078 kg


