POLLMANN - S-Haken S-Haken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2300302
Materialstärke - 4 mm
Länge - 40 mm
Spitzenform - stumpf/stumpf
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221500180
Sonepar Artikelnummer
120956961
Hersteller Artikelnummer
2300302
Hersteller Typ
2300302
Hersteller Artikel Nr.:
2300302
Materialstärke:
4 mm
Länge:
40 mm
Spitzenform:
stumpf/stumpf
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.008 kg


