POLLMANN - Sammelschienenklemme SK120F5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2010728
Sammelschienendicke - 5 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 120 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 344 A
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221080163
Sonepar Artikelnummer
120957220
Hersteller Artikelnummer
2010728
Hersteller Typ
2010728
Hersteller Artikel Nr.:
2010728
Sammelschienendicke:
5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
120 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
344 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.105 kg


