POLLMANN - Sammelschienenklemme SK16F5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2010739
Sammelschienendicke - 5 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 98 A
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221080279
Sonepar Artikelnummer
120956905
Hersteller Artikelnummer
2010739
Hersteller Typ
2010739
Hersteller Artikel Nr.:
2010739
Sammelschienendicke:
5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
98 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


