POLLMANN - Sammelschienenklemme SK185F10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2010738
Sammelschienendicke - 10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 185 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 448 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221080262
Sonepar Artikelnummer
121152025
Hersteller Artikelnummer
2010738
Hersteller Typ
2010738
Hersteller Artikel Nr.:
2010738
Sammelschienendicke:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
448 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.143 kg


