POLLMANN - Sammelschienenklemme SK300 F10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2010764
Sammelschienendicke - 10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 608 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221080323
Sonepar Artikelnummer
121152026
Hersteller Artikelnummer
2010764
Hersteller Typ
2010764
Hersteller Artikel Nr.:
2010764
Sammelschienendicke:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
608 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.207 kg


