POLLMANN - Sammelschienenklemme SK35F10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2010733
Sammelschienendicke - 10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 158 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221080217
Sonepar Artikelnummer
120957071
Hersteller Artikelnummer
2010733
Hersteller Typ
2010733
Hersteller Artikel Nr.:
2010733
Sammelschienendicke:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
158 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.038 kg


