POLLMANN - Sammelschienenklemme SK35F5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2010732
Sammelschienendicke - 5 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 158 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221080200
Sonepar Artikelnummer
120957112
Hersteller Artikelnummer
2010732
Hersteller Typ
2010732
Hersteller Artikel Nr.:
2010732
Sammelschienendicke:
5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
158 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg


