POLLMANN - Sammelschienenklemme SK70F10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2010734
Sammelschienendicke - 10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 245 A
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221080224
Sonepar Artikelnummer
120957265
Hersteller Artikelnummer
2010734
Hersteller Typ
2010734
Hersteller Artikel Nr.:
2010734
Sammelschienendicke:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
245 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.074 kg


