POLLMANN - Sammelschienenklemme SK70F5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2010727
Sammelschienendicke - 5 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 245 A
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221080156
Sonepar Artikelnummer
120957165
Hersteller Artikelnummer
2010727
Hersteller Typ
2010727
Hersteller Artikel Nr.:
2010727
Sammelschienendicke:
5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
245 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.071 kg


