POLLMANN - Schaltplantasche 230x220x30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1320801
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Befestigung selbstklebend - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221500296
Sonepar Artikelnummer
120957036
Hersteller Artikelnummer
1320801
Hersteller Typ
1320801
Hersteller Artikel Nr.:
1320801
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigung selbstklebend:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
230 mm
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.160 kg


