POLLMANN - Schlagdübel M6x8x18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1960102
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindelänge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221216029
Sonepar Artikelnummer
120957270
Hersteller Artikelnummer
1960102
Hersteller Typ
1960102
Hersteller Artikel Nr.:
1960102
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindelänge:
8 mm
Schaftlänge:
80 mm
Gehärtet:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.003 kg


