POLLMANN - Schlagkopf 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040135
Ausführung - Schlagkopf
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 72169900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221126052
Sonepar Artikelnummer
120956903
Hersteller Artikelnummer
1040135
Hersteller Typ
1040135
Hersteller Artikel Nr.:
1040135
Ausführung:
Schlagkopf
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72169900
Gewicht:
0.163 kg
nach DIN 48852, für Tiefenerder, Stahl, gehärtet Durchmesser 25mm


