POLLMANN - Schuko Gummi-Kupplung schraubbar sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3052005
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - schwarz
Nennspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221379052
Sonepar Artikelnummer
120957253
Hersteller Artikelnummer
3052005
Hersteller Typ
3052005
Hersteller Artikel Nr.:
3052005
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.068 kg


