POLLMANN - Schuko-Kupplung weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3051101
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Farbe - weiß
Nennspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221373012
Sonepar Artikelnummer
120960166
Hersteller Artikelnummer
3051101
Hersteller Typ
3051101
Hersteller Artikel Nr.:
3051101
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.035 kg


