POLLMANN - Schuko-Zentralstecker weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3050104
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Steckrichtung - gerade
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221370059
Sonepar Artikelnummer
120956946
Hersteller Artikelnummer
3050104
Hersteller Typ
3050104
Hersteller Artikel Nr.:
3050104
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
weiß
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Zwischenstecker:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg


