POLLMANN - Schutzleiterklemme N8+4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020240
Polzahl - 1
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221083041
Sonepar Artikelnummer
120956935
Hersteller Artikelnummer
2020240
Hersteller Typ
2020240
Hersteller Artikel Nr.:
2020240
Polzahl:
1
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
4 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
8
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 16 mm²
Höhe:
47.4 mm
Breite:
34.5 mm
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.083 kg


