POLLMANN - Schutzleiterklemme PE7-F2 grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020267
Polzahl - 1
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025221082235
Sonepar Artikelnummer
120956953
Hersteller Artikelnummer
2020267
Hersteller Typ
2020267
Hersteller Artikel Nr.:
2020267
Polzahl:
1
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
1 .. 16 mm²
Berührungssicher:
Nein
Anzahl der Eingänge:
7
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Höhe:
26 mm
Breite:
59.3 mm
Tiefe:
17.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.032 kg


