POLLMANN - Staberder mit Rundfahne KE 15 R2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040121
Ausführung - mit Rundleiterfahne
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221128018
Sonepar Artikelnummer
120957235
Hersteller Artikelnummer
1040121
Hersteller Typ
1040121
Hersteller Artikel Nr.:
1040121
Ausführung:
mit Rundleiterfahne
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72169900
Gewicht:
5.000 kg


