POLLMANN - Staberder mit Rundfahne KE 20 R2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040122
Ausführung - mit Rundleiterfahne
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221128025
Sonepar Artikelnummer
120956969
Hersteller Artikelnummer
1040122
Hersteller Typ
1040122
Hersteller Artikel Nr.:
1040122
Ausführung:
mit Rundleiterfahne
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72169900
Gewicht:
6.400 kg


