POLLMANN - Staberder ohne Fahne KE 10 OF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040133
Ausführung - mit Anschlusslasche
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221126038
Sonepar Artikelnummer
120957269
Hersteller Artikelnummer
1040133
Hersteller Typ
1040133
Hersteller Artikel Nr.:
1040133
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72169900
Gewicht:
2.500 kg


