POLLMANN - Staberder ohne Fahne KE 20 OF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040132
Ausführung - mit Anschlusslasche
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221126021
Sonepar Artikelnummer
120956917
Hersteller Artikelnummer
1040132
Hersteller Typ
1040132
Hersteller Artikel Nr.:
1040132
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72169900
Gewicht:
4.950 kg


