Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Steckklemme 3x0,5-2,5qmm transparent

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3700230

  • Geeignet für massive Leiter - Ja

  • Geeignet für flexible Leiter - Ja

  • Geeignet für mehrdrahtige Leiter - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221110136

Sonepar Artikelnummer

120956942

Hersteller Artikelnummer

3700230

Hersteller Typ

3700230

Hersteller Artikel Nr.:

3700230

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Schraubenlose Dosenklemme, Klemmbereich: 0,5-2,5 mm2 für starre, eindrähtige Leiter, 1,5 - 2,5 mm2 für starre, mehrdrähtige Leiter, Mehrere Drahtquerschnitte in einer Klemme vereinbar. Hochtransparentes Sichtfenster zur optischen Kontrolle der Klemmstelle führt zu erhöhter Sicherheit bei der Montage. Geringere Einsteckkräfte - hohe Abzugskräfte.