POLLMANN - Steckschelle doppelseitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1311105
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 7 .. 12 mm
Doppelschelle - Ja
Mit Nagel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221226042
Sonepar Artikelnummer
120957141
Hersteller Artikelnummer
1311105
Hersteller Typ
1311105
Hersteller Artikel Nr.:
1311105
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7 .. 12 mm
Doppelschelle:
Ja
Mit Nagel:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg


