POLLMANN - Steckverbindungsklemmleiste Kupplung 1,0-4,0 qmm, trans., 12p, 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3700163
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221104029
Sonepar Artikelnummer
120957081
Hersteller Artikelnummer
3700163
Hersteller Typ
3700163
Hersteller Artikel Nr.:
3700163
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.027 kg


