POLLMANN - Steckverbindungsklemmleiste Stecker 1,0-2,5qmm, trans., 12p, 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3700160
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 6 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221103015
Sonepar Artikelnummer
120957207
Hersteller Artikelnummer
3700160
Hersteller Typ
3700160
Hersteller Artikel Nr.:
3700160
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg


