POLLMANN - Steckverbindungsklemmleiste Stecker 1,0-4,0 qmm, trans., 12p, 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3700161
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221103039
Sonepar Artikelnummer
120957021
Hersteller Artikelnummer
3700161
Hersteller Typ
3700161
Hersteller Artikel Nr.:
3700161
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.037 kg


