Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Stützisolator 1-3 KV, H25 / SW21 / M6

kopierenkopieren
POLLMANN - Stützisolator 1-3 KV, H25 / SW21 / M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1312319

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - 2x Innengewinde

  • Maß 1 (metrisch) - 6

  • Maß 2 (metrisch) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221238199

Sonepar Artikelnummer

120956910

Hersteller Artikelnummer

1312319

Hersteller Typ

1312319

Hersteller Artikel Nr.:

1312319

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

2x Innengewinde

Maß 1 (metrisch):

6

Maß 2 (metrisch):

6

Hülsenlänge:

25 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.022 kg

Stützisolatoren mit Sechskant, Polyester, halogenfrei, RoHs konform, Flammgeschützt bis 960°C Glühdrahtfestigkeit, Metall-Gewindeeinsatz, Anwendungstemperatur -40°C - 130°C, Nennspannung AC/DC 0,4/0,45KV, Gewinde M6